REX(レックス)[自動車用品]
ドラム缶スタンド
材質
スチール
耐荷重(kg)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
790×470×475
ハンドル長さ(mm)
910
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
取扱説明書:
(0.84MB)
注意
※ドラム缶は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13056605
RXC07-29
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください