アネスティ
karari 多孔質SBステンボトルドライヤーL
多孔質セラミックで乾きにくいボトル内面の水滴を吸水
材質
本体:ポリプロピレン、ボール:多孔質セラミック
質量(g)
100
寸法(cm)
60×60×214
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058346
HO2211
ホワイト
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
13058355
HO2212
ピンクグレー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
13058371
HO2213
ブルーグレー
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください