CONDOR(山崎産業)
ソフトッパー
工場・倉庫のニーズから生まれたゴム製ストッパー。
簡単設置で台車などの乗り越え防止に。
用途
工場・物流施設に
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
50
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1000×150
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13059771
F-276-1
2
¥
21,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
13059780
F-276-2
2.2
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください