Super(TM) 1000 10W-30 SP/GF-6A

Super(TM)  1000 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービル

Mobil Super 1000 10W-30は、ガソリンおよびディーゼル車での使用に適しています。
高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。
また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。

用途
推奨車種
10W-30の粘度グレードが推奨される車
粘度10W-30 使用油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13071890 146848 1缶(4L) 4L
5,718
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13071899 146847 1缶(3L) 3L
4,466
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする