Super(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A

Super(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービルSuper(TM) High Mileage 0W-20 SP/GF-6A - エクソンモービル

Mobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、優れた省燃費性能を持ち、最新規格ILSAC GF-6Aの省燃費規格に合格した高性能な合成オイルです。シールコンディショナーが処方されたMobil Super (TM) High Mileage 0W-20は、オイル漏れを防止し、オイルの消費を低減します。

用途
推奨車種
走行距離6万kmを超えた0W-20の粘度グレードが推奨される
ガソリンエンジン車両に推奨されます。
粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130719171469791缶(20L)20L
40,828
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
130719261469801缶(4L)4L
8,048
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする