ロックペイント
ロックポリパテ 細目仕上用(硬化剤セット品)
硬化剤は057-0016 ロックポリパテ硬化剤Ⅱ(100g) 添加量2~3% 最大膜厚1mm
種別
ポリパテ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の数量
4100mL
危険物の性状
第2種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13088848
057-0190-22
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください