プロテック カーボンチャネル

プロテック カーボンチャネル - CONDOR(山崎産業)プロテック カーボンチャネル - CONDOR(山崎産業)プロテック カーボンチャネル - CONDOR(山崎産業)プロテック カーボンチャネル - CONDOR(山崎産業)

超軽量・高耐久のスクイジー用チャンネル。
取り回しが軽く、ラクに作業できます。真鍮・ステンレスの約1/5、アルミの約1/2の重量です。(メーカー比)
耐腐食性に優れ、錆びることがありません。
プロテックグラススクイジー(真鍮・グリップ付き、ステンレス・グリップ付き)ハンドルに取り付け可能です。

用途窓ガラス清掃に材質チャンネル:カーボン、ゴム:合成ゴム、ゴム留め金具:真鍮繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※ハンドルは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091210C75-23-040X-MB40045400400×8×20
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
13091219C75-23-045X-MB45051450450×8×20
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする