CONDOR(山崎産業)
コンドル 清掃中マットN(4ヶ国語)
注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンス。
巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。
清掃中パネル(別売)とセットでお使いください。
用途
トイレ清掃時などに
材質
表面:ポリエステル不織布、裏面:合成ゴム
厚さ(mm)
2.5
色
イエロー
シリーズ
コンドル
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091228
F-278-6
300
#6
600×900
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
13091237
F-278-12
600
#12
900×1200
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください