エスコ
キーボックス (可変ダイヤル)
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質
亜鉛合金
電源
CR2032電池x1個(別売)
幅(mm)
81
外寸(mm)
90×55×140(H)
内寸(mm)
72×29×121(H)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089837
EA983ZA-102
81
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください