エスコ
パックレスバルブ
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)
-40~149
耐圧(MPa)
3.5
冷媒
R12・R22・R134a・R404A・R407C
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
接続口径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089286
EA490MB-2
69
270
1/4
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089295
EA490MB-3
69
220
3/8
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089311
EA490MB-4
89
480
1/2
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089320
EA490MB-5
89
530
5/8
オープン
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください