エスコ
パックレスバルブ
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)
88
質量(g)
480
使用温度範囲(℃)
-40~149
耐圧(MPa)
3.5
冷媒
R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径
5/8”×5/8”(フレアー)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089277
EA490M-5
オープン
¥
25,900
¥
28,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください