IWAKI(AGCテクノグラス)
パックぼうる
フタをしたまま電子レンジOK。フタを外せばオーブンで使用できます。透明なので中身が見やすく冷蔵庫の積み重ね保存にも便利。
容量(L)
1.3
形状
丸
材質
本体/耐熱ガラス・フタ/ポリプロピレン
電子レンジ
○
色
ホワイト
寸法(mm)
186×186×78
質量(g)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091289
KB4160-W1
1.3
186×186×78
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください