サウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C

サウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C - エアリア

TypeC接続で、3.5mmに変換するDACアダプタです。3.5mmミニオーディオジャックがないパソコンやスマートフォンに本製品を接続すると、3.5mmミニオーディオジャック接続の高音質イヤホンやヘッドフォンがご利用できるようになります。
高いノイズ比と低歪率が特徴のDACチップKT02H20を搭載しており、安定したオーディオ信号とロスレス転送を実現。これにより、S/N 比: 115dBの低ノイズを実現し、きわめてクリアなデジタル信号をアナログに変換し、イヤホンまたはヘッドフォンに出力します。
3つのハードウェアイコライザーモードを搭載しています。パソコン画面で切り替えることなく、本体を押すことで3種類のイコライザーモードを切り替えできるかんたん操作。好みに応じて、視聴コンテンツによって瞬時に切り替えられます。

出力3.5mmミニステレオ接続Type-CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※特定の機器でのみ発生する不具合及び相性につきましては保証対象外となります。
※予告無しにデザイン及び仕様の一部を改良する場合がございます。
※本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
※高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
※乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
※本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。
※本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
※ケーブルの抜き挿しは必ず本体を持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性がございます。
※ケーブルを持って振り回したりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091587SD-UCSOUND
2,436
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする