胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト

胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト - サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 REELOCK SⅡ NEOライト - サンコー(タイタン)

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。

用途高所での墜落対策に使用します。質量(g)1160規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094606SLN505-130-BL-MMブラック1200
21,930
14,980
16,478(税込)
当日出荷
13094615SLN505-130-BL-LLブラック1300
22,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
13094631SLN505-130-BL-LLLLブラック1400
22,350
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
13094640SLN505-130-SB-MMスカイブルー1200
21,930
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
13094649SLN505-130-SB-LLスカイブルー1300
22,200
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
13094658SLN505-130-SB-LLLLスカイブルー1400
22,350
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする