胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト

胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト - サンコー(タイタン)胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト - サンコー(タイタン)

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。

用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094405SLN505-130-RW-BL-LLブラック1300
32,530
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
13094421SLN505-130-RW-SB-LLスカイブルー1300
32,530
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13094430SLN505-130-RW-BL-LLLLブラック1400
32,680
21,980
24,178(税込)
当日出荷
13094439SLN505-130-RW-SB-LLLLスカイブルー1400
32,680
21,980
24,178(税込)
当日出荷
13094448SLN505-130-RW-BL-MMブラック1200
32,250
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13094457SLN505-130-RW-SB-MMスカイブルー1200
32,250
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする