エスコ
マシーンツールフィルター用手動巻取り装置
材質
金属
全長(mm)
400
質量(g)
1370
寸法L(mm)
400
寸法A(mm)
440
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
590
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
63
フィルター
EA997PS-133S、-143S(別売)
寸法G(mm)
200
内容量
1本(1本)
注意
※マシンツールフィルターは別売です。
※替フィルター(EA997PS-133、-143)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-133S、-143Sからお選びください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093556
EA997PS-123
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください