エスコ
保護めがね
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
形状
二眼
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
135
寸法D(mm)
40×90
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
120
機能
99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092655
EA800AR-171
オープン
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください