曜日別特売

ポータブル電源 (急速充電)

ポータブル電源 (急速充電) - エスコポータブル電源 (急速充電) - エスコポータブル電源 (急速充電) - エスコポータブル電源 (急速充電) - エスコポータブル電源 (急速充電) - エスコ

【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。

仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧内容量1台(1台)
注意
※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大出力(W)
定格出力(W)
機能
充電時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093416EA812HB-53133000(瞬時)1500UPS:切替時間 ≦20ms、(パススルー)入力:AC1500W (15A) 出力:AC1300W (13A)AC100V:1時間以内(80%)、1.6時間以内(100%) DC12V:約16時間(60W時) DC24V:約6.4時間(150W時)
オープン
136,000
149,600(税込)
翌日出荷
返品不可
13093407EA812HB-52111500(瞬時)700UPS:切替時間 ≦20ms、(パススルー)入力:AC1000W(10A) 出力:AC700W(7A)AC100V:1時間以内(80%)、1.6時間以内(100%) DC12V:約12.8時間(60W時) DC24V:約5.1時間(150W時)
オープン
取扱い終了
返品不可
13093425EA812HB-54194000(瞬時)2000UPS:切替時間 ≦20ms、(パススルー)入力:AC1500W (15A) 出力:AC1300W (13A)AC100V:1時間以内(80%)、1.6時間以内(100%) DC12V:約27.2時間(60W時) DC24V:約10.9時間(150W時)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする