曜日別特売

リング付きクランプ (単管用)

リング付きクランプ (単管用) - エスコリング付きクランプ (単管用) - エスコリング付きクランプ (単管用) - エスコリング付きクランプ (単管用) - エスコリング付きクランプ (単管用) - エスコ
材質鉄(クロメートメッキ)全長(mm)130質量(g)443使用荷重(kg)リング左右部:85 リング下部:130適合パイプ径(Φmm)Φ42.7・48.6破壊荷重(kg)1800内容量1個(1個)
注意
※クランプのナットは34N・m(350kgf・cm)で締め付けてください。【
※注意事項】:足場や単管、単管を支持する部材、併用する器材や資材は十分な強度がある物を使用してください親綱を掛ける場合は、10m以内の間隔で設置してくださいライフブロックをご使用時はなるべく支柱の近くに設置してくださいチェーンブロック等で荷を吊り上げるときは、単管の曲がりに気をつけながら作業してください。墜落制止用器具(安全帯)はアブソーバ付を使用してください落下衝撃の加わったもの、目視でわかる変形の生じたものは使用しないでください2丁掛けはしないでくださいロープやワイヤを直接掛けないでください。使用できる方向に制限があります。(サブ画像参照)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092838EA984DW-11
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする