エスコ
マジック式脚絆 (反射テープ付き)
材質
本体:PVC100% 反射材:ポリエステル
タイプ
マジック式
幅(cm)
反射材:3
丈(mm)
195
特性
反射
内容量
1足(1足)
注意
※素材の性質上、熱には弱いので溶接作業等の火花が飛ぶような現場での使用はお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093836
EA355KK-41
足首回り:320
L
42
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093845
EA355KK-42
足首回り:340
LL
43
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください