エスコ
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52~54用)
定格出力(W)
160
コネクタタイプ
MC4
質量(kg)
5.86
電圧(V)
開回路:23.76
サイズ(mm)
展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452
効率
発電:23%
短絡電流(A)
8.57
内容量
1台(1台)
注意
※ソーラーパネルは急速充電は出来ませんのでご留意ください。
※発電機からは急速充電が可能ですので緊急時は屋外で発電機からポータブル電源を充電し、屋内にポータブル電源を持って行ってご使用する事をご推奨致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
効率
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093441
EA812HB-58
160
発電:23%
5.86
オープン
¥
54,000
¥
59,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください