エスコ
安全ベスト (Y型)
ワンタッチなので簡単に脱着可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!Y型形状でフルハーネス対応可能。
材質
生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
幅(mm)
【反射テープ】14
質量(g)
134
ウエスト(cm)
最大120
着丈(cm)
40~60
内容量
1枚(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093687
EA983R-191
蛍光イエロー【反射テープ】シルバー
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
13093696
EA983R-192
オレンジ【反射テープ】シルバー
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください