エスコ
現場保安灯LED (夜間自動点滅)
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
175
電源
単1電池×2本(別売)
光源
赤色LED球×7灯
電池寿命
1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)
40
サイズ(mm)
Φ80×260(H)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098350
EA983FS-72A
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください