手斧

手斧 - エスコ手斧 - エスコ手斧 - エスコ手斧 - エスコ手斧 - エスコ手斧 - エスコ

刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!

材質ヘッド:ステンレス鋼全長(mm)290刃長(mm)70全質量(kg)0.35内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13098201EA650DB-91
オープン
3,600
3,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする