エスコ
接着剤 (変性アクリレート系)
金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。
使用温度範囲(℃)
5~35
内容量(g)
100×2本
主な用途
金属・セラミック・FRP等用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
115mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1組(1組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13098998
EA934BA-20A
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください