曜日別特売

クーラーボックス ネスティングクーラー 11L

クーラーボックス ネスティングクーラー 11L - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.65容量(L)11収納の目安350ml缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本(立てて収納可能)外寸(幅×奥行×高さ)(cm)38×26.5×24内寸(幅×奥行×高さ)(cm)30×21×19内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13104939132668グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
13104948132807カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする