132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948

132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948
132807 クーラーボックス ネスティングクーラー 11L イグルー 13104948

クーラーボックス ネスティングクーラー 11L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
カーキ
内容量1個注文コード13104948品番132807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群

用途キャンプやアウトドア、釣りなどに。クーラーBOX クーラーバッグ 保冷バッグ キャンプ用品 ドリンク 飲料 冷やす 運動会 花見 海材質外側:ポリエチレン、内側:ポリプロピレン、断熱材:ポリウレタンフォーム質量(kg)1.65カーキ容量(L)11収納の目安350ml缶の場合:18本、500mLペットボトルの場合:9本外寸(幅×奥行×高さ)(cm)38×26.5×24内寸(幅×奥行×高さ)(cm)30×21×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする