曜日別特売

内蔵SSD WD Black SN7100

内蔵SSD WD Black SN7100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100 - Western Digital(ウエスタンデジタル)

ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。
今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。
超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。
PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。

互換性
PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。
Windows 10以降
インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年質量(g)5.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102498WDS200T4X0E80 × 22 × 2.382 TB
オープン
259,800
285,780(税込)
当日出荷
13102516WDS500G4X0E80×22×2.38500GB
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
13102507WDS100T4X0E80 × 22 × 2.381TB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする