コーコス信岡
撥水ミドル丈袖カバー
ナイロン100%で撥水性に優れています
手首のみで固定されるため、圧迫感がなく湿気も籠らない
用途
農作業
ガーデニング
家事
軽作業全般
サイズ
F
混率(%)
ナイロン100
製品質量(g)
40
適応寸法(cm)
長さ:21
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102078
3300
紺
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13102087
3300
ブルー
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13102096
3300
ピンク
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13102105
3300
黄
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13102121
3300
オレンジ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13102130
3300
黒
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13102139
3300
赤
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください