コーコス信岡
透湿腕カバー
風雨・砂・雪から手元を守る
用途
作業
ガーデニング
サイズ
F
寸法(cm)
縦:36、横:18
製品質量(g)
40
素材
ポリエステル
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102060
SY-944
ネイビー
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
13102069
SY-944
シルバー
¥
798
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください