コーコス信岡
指出しロック ロング
ウーリーナイロン
用途
作業
ガーデニング
色
ブラック
素材
ナイロン
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102026
N-3086
M
縦:43.5、横:8.5
47
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
13102035
N-3086
L
縦:45.5、横:9.8
54
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください