BIG DAISHOWA
Cカッターミニ
1枚刃タイプ 表面取り
型式
チップ:CM03…
L
68
H
0.1min
タイプ
45°
L1
16
ΦD1
4.7
寸法C(Φmm)
3max、1min
ΦDs
8
ΦDc
4.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13100005
ST8-C0103-45-16
¥
9,600
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください