BIG DAISHOWA
Cカッターミニ
チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
タイプ
座ぐり穴用タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
H2
H1
ΦD1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13099960
ST10-CZ06-45B-23
85
23
3.8min
1min
6.1
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13099969
ST12-CZ08-45B-31
104
31
6.3min
0.5min
8.5
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13099978
ST16-CZ10-45B-37
111
37
6.3min
0.5min
10.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13099987
ST16-CZ12-45B-50
124
50
12min
0.3min
13.5
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
13099996
ST20-CZ14-45B-56
139
56
12min
0.3min
15.5
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください