BIG DAISHOWA
Cカッターミニ
超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。
表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。
型式
チップ:CM03…
刃数
3枚
H2
3.2min
H1
0.7min
ΦD1
7.4
面取径D(Φmm)
10max、8min
ΦDs
10
ΦDc
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13099935
ST10-C0810-45B-15
78
15
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13099951
ST10-C0810-45B-27
90
27
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください