BIG DAISHOWA
Cカッターミニ
タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取り
H2
3.1min
H1
0.9min
ΦD1
4.6
寸法C1(Φmm)
4.9min、6.3max
寸法C2(Φmm)
4.9
ΦDs
8
ΦDc
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
L1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13100021
ST8-CM06-45B-14
66
14
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13100030
ST8-CM06-45B-26
78
26
¥
19,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください