BIG DAISHOWA
CK面取ツール
CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
ΦD3
-
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
B
シャンク
ΦD1
ΦD2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13100109
CR1-35
0.06
13
CK1
20
35
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13100118
CR2-42
0.08
15
CK2
25
42
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13100127
CR3-49
0.1
15
CK3
32
49
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13100136
CR4-57
0.12
15
CK4
41
57
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13100145
CR5-90
0.55
25
CK5
53
90
¥
19,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13100161
CR6-104
0.67
25
CK6
68
104
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください