伸縮Y型ベスト

伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡伸縮Y型ベスト - コーコス信岡

ワンタッチで着脱簡単
フルハーネス対応
重量は軽くて疲れにくい約130g
ウエスト120cmまで対応
4色展開でカラー別に班分けが可能

用途
現場作業全般
建設業
高所作業
夜間作業
警備
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン、反射材:ガラスビーズ、バックル:ABS樹脂サイズF質量(g)131幅(cm)【ベルト】3.8【反射テープ】1.4着丈(cm)約40~約60胴回り(cm)最大約120まで内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
131118785941251イエロー
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
131118875941252オレンジ
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
131118965941253ブルー
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
131119055941256ブラック
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする