AKALOOK
AUスリム照明(ソケット一体型)
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途
目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)
AC85~240
角度(°)
240
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60共用
電線長さ(m)
1(VVF1.6×2C)
材質(カバー)
ポリカーボネイト
保証期間
3ヵ月
防塵・防滴
IP65相当
光源色
昼光色
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※取付け、取り外し、掃除の際は必ず電源を切って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13113111
AU-15RM-V1
175
50
200
15
100V:0.11・200V:0.05
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13113120
AU-52RM-V1
235
140
445
52
100V:0.47・200V:0.23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください