BIG DAISHOWA
超硬丸バイト
極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。
すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
材質
超硬
タイプ
センタースルー
Φd
6
適合チップ
EC03
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
L
加工径ΦD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110417
ST06W-EB4-16
16
70
4.0~5.0
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13110426
ST06W-EB5-20
20
75
5.0~6.0
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください