GEAR ROCK
LEDグローブ 指蛍
親指と人差し指の先にLEDを搭載しているので夜間の作業に最適
連続使用時間は約2時間
付属のUSBケーブルで充電(フル充電時間は約1時間)すれば繰り返し使えます
用途
夜間作業
夜釣り
DIY
アウトドア
付属品
USB(Type-C)充電ケーブル
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ
F
連続使用時間
約2時間
バッテリー
150mAh/3.7V
製品質量(g)
30
充電時間(時間)
フル:約1
縦(cm)
35
横(cm)
13.5
内容量
1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111835
YB-01
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください