スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製

スチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブンスチール製雨樋 配管コネクターMRT スウェーデン製 - シマブン

北欧でトップシェアを誇る雨樋。
アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。
耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。
また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。
本製品は、雨樋と配管の太さを合わせるために、排水トラップSLSの下に設置するコネクターです。

用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質ポリエチレン質量(kg)0.1下部寸法(mm)79上部寸法(mm)105内容量1個
注意
※本製品を使用する場合、接続する配管の太さは85mmです。
※樹脂製のため、劣化します。劣化し、壊れた場合は、交換してください。
※故意にぶつかったり、傷つけないでください。
※個人宅配送が不可となります。法人様名、企業様名をご明記をお願いいたします。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13117785MRT-ZMZM310鉄素地
1,320
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117801MRT-001001アンティークホワイト
1,320
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13117810MRT-035035グラファイトグレー
1,320
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする