ELPA
結束バンドホルダー 作業効率アップ 結束バンド ホールド DIY・ガーデニング ケーブルタイホルダー インシュロック
材質:ABS
質量:約39g(リング・カラビナ含む)
付属品:カラビナX1個
カラー:ネイビー
用途
結束バンド使用時の作業効率UP
DIY・作業・ガーデニングで便利に使える
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116559
KBH-01(NV)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください