曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

結線方式ネジアップ取付方式DIN35mm形状2段電線太さ(mm2)(JIS)0.75、1.25仕様耐油 、 耐薬品定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)1116ねじサイズM3内容量1個
272件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13125546PUWL-10AG-1U111671
8,808
779
857(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125555PUWL-10AG-2U111672
11,735
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125571PUWL-10AG-3U111673
14,663
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125580PUWL-10AG-4U111674
17,590
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125589PUWL-10AG-5U111675
20,518
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125598PUWL-10AG-6U111676
23,445
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125607PUWL-10AG-7U111677
26,373
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125616PUWL-10AG-8U111678
29,300
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125625PUWL-10AG-9U111679
33,477
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125641PUWL-10AG-10U1116710
35,155
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125650PUWL-10AG-11U1116711
38,083
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125659PUWL-10AG-12U1116712
4,710
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125668PUWL-10AG-13U1116713
6,759
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125677PUWL-10AG-14U1116714
7,052
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125686PUWL-10AG-15U1116715
7,344
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125695PUWL-10AG-16U1116716
7,637
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125711PUWL-10AG-17U1116717
7,929
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125720PUWL-10AG-18U1116718
8,222
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125729PUWL-10AG-19U1116719
8,516
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125738PUWL-10AG-20U1116720
9,101
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
13125747PUWL-10AG-21U1116721
6,316
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125756PUWL-10AG-22U1116722
9,393
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125765PUWL-10AG-23U1116723
9,686
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125781PUWL-10AG-24U1116724
9,979
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125790PUWL-10AG-25U1116725
10,271
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125799PUWL-10AG-26U1116726
10,565
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125808PUWL-10AG-27U1116727
10,857
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125817PUWL-10AG-28U1116728
11,150
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125826PUWL-10AG-29U1116729
11,443
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125835PUWL-10AG-30U1116730
12,028
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125851PUWL-10AG-31U1116731
9,052
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125860PUWL-10AG-32U1116732
12,320
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125869PUWL-10AG-33U1116733
12,614
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125878PUWL-10AG-34U1116734
12,907
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125887PUWL-10AG-35U1116735
13,199
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125896PUWL-10AG-36U1116736
13,492
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125905PUWL-10AG-37U1116737
13,784
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125921PUWL-10AG-38U1116738
14,077
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125930PUWL-10AG-39U1116739
14,371
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125939PUWL-10AG-40U1116740
14,956
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125948PUWL-10AG-41U1116741
11,788
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125957PUWL-10AG-42U1116742
15,248
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125966PUWL-10AG-43U1116743
15,541
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125975PUWL-10AG-44U1116744
15,834
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13125991PUWL-10AG-45U1116745
16,126
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13126000PUWL-10AG-46U1116746
16,420
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13126009PUWL-10AG-47U1116747
16,712
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13126018PUWL-10AG-48U1116748
17,005
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13126027PUWL-10AG-49U1116749
17,298
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13126036PUWL-10AG-50U1116750
17,883
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする