ノーブランド
Oリング G(固定用)パーフロ/FFKM
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途
化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質
パーフロロエラストマー/FFKM
色
黒
硬度
75(±5)°
線径(Φmm)
3.1
機能
耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13123778
G-25 FFKM
24.4
30.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123787
G-30 FFKM
29.4
35.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123796
G-35 FFKM
34.4
40.6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123805
G-40 FFKM
39.4
45.6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123821
G-45 FFKM
44.4
50.6
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123830
G-50 FFKM
49.4
55.6
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123839
G-55 FFKM
54.4
60.6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください