ノーブランド
Oリング P(運動用/固定用)パーフロ/FFKM
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途
化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質
パーフロロエラストマー/FFKM
色
黒
機能
耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13123358
P-3 FFKM
2.8
1.9
6.6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123367
P-4 FFKM
3.8
1.9
7.6
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123376
P-5 FFKM
4.8
1.9
8.6
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123385
P-6 FFKM
5.8
1.9
9.6
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123401
P-7 FFKM
6.8
1.9
10.6
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123410
P-8 FFKM
7.8
1.9
11.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123419
P-9 FFKM
8.8
1.9
12.6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123428
P-10 FFKM
9.8
1.9
13.6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123437
P-10A FFKM
9.8
2.4
14.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123446
P-11 FFKM
10.8
2.4
15.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
13123455
P-12 FFKM
11.8
2.4
16.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123471
P-14 FFKM
13.8
2.4
18.6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123480
P-15 FFKM
14.8
2.4
19.6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123489
P-16 FFKM
15.8
2.4
20.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123498
P-18 FFKM
17.8
2.4
22.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123507
P-20 FFKM
19.8
2.4
24.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123516
P-21 FFKM
20.8
2.4
25.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123525
P-22A FFKM
21.7
3.5
28.7
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123541
P-22 FFKM
21.8
2.4
26.6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123550
P-24 FFKM
23.7
3.5
30.7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123559
P-25 FFKM
24.7
3.5
31.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123568
P-26 FFKM
25.7
3.5
32.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123577
P-28 FFKM
27.7
3.5
34.7
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123586
P-29 FFKM
28.7
3.5
35.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123595
P-30 FFKM
29.7
3.5
36.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123611
P-31 FFKM
30.7
3.5
37.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123620
P-32 FFKM
31.7
3.5
38.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123629
P-34 FFKM
33.7
3.5
40.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
13123638
P-35 FFKM
34.7
3.5
41.7
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123647
P-36 FFKM
35.7
3.5
42.7
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123656
P-38 FFKM
37.7
3.5
44.7
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123665
P-39 FFKM
38.7
3.5
45.7
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123681
P-40 FFKM
39.7
3.5
46.7
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123690
P-41 FFKM
40.7
3.5
47.7
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123699
P-42 FFKM
41.7
3.5
48.7
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123708
P-44 FFKM
43.7
3.5
50.7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123717
P-45 FFKM
44.7
3.5
51.7
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123726
P-46 FFKM
45.7
3.5
52.7
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123735
P-48A FFKM
47.6
5.7
59
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123751
P-48 FFKM
47.7
3.5
54.7
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123760
P-49 FFKM
47.7
3.5
55.7
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123769
P-50 FFKM
49.7
3.5
56.7
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください