ノーブランド
Oリング G(固定用)エチレンプロピレンゴム
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途
水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
機能
耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13119657
G-25 EPDM
24.4
3.1
30.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13119666
G-30 EPDM
29.4
3.1
35.6
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119675
G-35 EPDM
34.4
3.1
40.6
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
13119691
G-40 EPDM
39.4
3.1
45.6
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119700
G-45 EPDM
44.4
3.1
50.6
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13119709
G-50 EPDM
49.4
3.1
55.6
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119718
G-55 EPDM
54.4
3.1
60.6
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119727
G-60 EPDM
59.4
3.1
65.6
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119736
G-65 EPDM
64.4
3.1
70.6
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119745
G-70 EPDM
69.4
3.1
75.6
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13119761
G-75 EPDM
74.4
3.1
80.6
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13119770
G-80 EPDM
79.4
3.1
85.6
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119779
G-85 EPDM
84.4
3.1
90.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13119788
G-90 EPDM
89.4
3.1
95.6
オープン
¥
89
¥
98
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13119797
G-95 EPDM
94.4
3.1
100.6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13119806
G-100 EPDM
99.4
3.1
105.6
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119815
G-105 EPDM
104.4
3.1
110.6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119831
G-110 EPDM
109.4
3.1
115.6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13119840
G-115 EPDM
114.4
3.1
120.6
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119849
G-120 EPDM
119.4
3.1
125.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119858
G-125 EPDM
124.4
3.1
130.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119867
G-130 EPDM
129.4
3.1
135.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119876
G-135 EPDM
134.4
3.1
140.6
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119885
G-140 EPDM
139.4
3.1
145.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119901
G-145 EPDM
144.4
3.1
150.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119910
G-150 EPDM
149.3
5.7
160.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119919
G-155 EPDM
154.3
5.7
165.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119928
G-160 EPDM
159.3
5.7
170.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119937
G-165 EPDM
164.3
5.7
175.7
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119946
G-170 EPDM
169.3
5.7
180.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119955
G-175 EPDM
174.3
5.7
185.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119971
G-180 EPDM
179.3
5.7
190.7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119980
G-185 EPDM
184.3
5.7
195.7
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119989
G-190 EPDM
189.3
5.7
200.7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119998
G-195 EPDM
194.3
5.7
205.7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120007
G-200 EPDM
199.3
5.7
210.7
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120016
G-210 EPDM
209.3
5.7
220.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120025
G-220 EPDM
219.3
5.7
230.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13120041
G-230 EPDM
229.3
5.7
240.7
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120050
G-240 EPDM
239.3
5.7
250.7
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120059
G-250 EPDM
249.3
5.7
260.7
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120068
G-260 EPDM
259.3
5.7
270.7
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120077
G-270 EPDM
269.3
5.7
280.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120086
G-280 EPDM
279.3
5.7
290.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120095
G-290 EPDM
289.3
5.7
300.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120111
G-300 EPDM
299.3
5.7
310.7
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください