ノーブランド
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途
水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
114
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13118580
P-3 EPDM
2.8
1.9
6.6
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118589
P-4 EPDM
3.8
1.9
7.6
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13118598
P-5 EPDM
4.8
1.9
8.6
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
13118607
P-6 EPDM
5.8
1.9
9.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118616
P-7 EPDM
6.8
1.9
10.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118625
P-8 EPDM
7.8
1.9
11.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118641
P-9 EPDM
8.8
1.9
12.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118650
P-10 EPDM
9.8
1.9
13.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118659
P-11 EPDM
10.8
2.4
15.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118668
P-11.2 EPDM
11
2.4
15.8
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118677
P-12 EPDM
11.8
2.4
16.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118686
P-12.5 EPDM
12.3
2.4
17.1
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13118695
P-14 EPDM
13.8
2.4
18.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118711
P-15 EPDM
14.8
2.4
19.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118720
P-16 EPDM
15.8
2.4
20.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118729
P-18 EPDM
17.8
2.4
22.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13118738
P-20 EPDM
19.8
2.4
24.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
13118747
P-21 EPDM
20.8
2.4
25.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13118756
P-22 EPDM
21.8
2.4
26.6
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118765
P-22.4 EPDM
22.1
3.5
29.1
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118781
P-24 EPDM
23.7
3.5
30.7
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118790
P-25 EPDM
24.7
3.5
31.7
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118799
P-25.5 EPDM
25.2
3.5
32.2
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118808
P-26 EPDM
25.7
3.5
32.7
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118817
P-28 EPDM
27.7
3.5
34.7
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
13118826
P-29 EPDM
28.7
3.5
35.7
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118835
P-29.5 EPDM
29.2
3.5
36.2
オープン
¥
29
¥
32
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118851
P-30 EPDM
29.7
3.5
36.7
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118860
P-31 EPDM
30.7
3.5
37.7
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118869
P-31.5 EPDM
31.2
3.5
38.2
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118878
P-32 EPDM
31.7
3.5
38.7
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
13118887
P-34 EPDM
33.7
3.5
40.7
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118896
P-35 EPDM
34.7
3.5
41.7
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118905
P-35.5 EPDM
35.2
3.5
42.2
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118921
P-36 EPDM
35.7
3.5
42.7
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118930
P-38 EPDM
37.7
3.5
44.7
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118939
P-39 EPDM
38.7
3.5
45.7
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118948
P-40 EPDM
39.7
3.5
46.7
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118957
P-41 EPDM
40.7
3.5
47.7
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118966
P-42 EPDM
41.7
3.5
48.7
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118975
P-44 EPDM
43.7
3.5
50.7
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13118991
P-45 EPDM
44.7
3.5
51.7
オープン
¥
53
¥
58
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119000
P-46 EPDM
45.7
3.5
52.7
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119009
P-48 EPDM
47.7
3.5
54.7
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119018
P-49 EPDM
48.7
3.5
55.7
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119027
P-50 EPDM
49.7
3.5
56.7
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119036
P-52 EPDM
51.6
5.7
63
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119045
P-53 EPDM
52.6
5.7
64
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119061
P-55 EPDM
54.6
5.7
66
オープン
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13119070
P-56 EPDM
55.6
5.7
67
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ