Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン - ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン - ノーブランドOリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン - ノーブランド

耐熱性・耐油性に優れています

用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122755P-405 4D404.58.4421.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122771P-410 4D409.58.4426.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122780P-415 4D414.58.4431.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122789P-420 4D419.58.4436.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122798P-425 4D424.58.4441.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122807P-430 4D429.58.4446.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122816P-435 4D434.58.4451.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122825P-440 4D439.58.4456.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122841P-445 4D444.58.4461.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122850P-450 4D449.58.4466.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122859P-455 4D454.58.4471.3
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122868P-460 4D459.58.4476.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122877P-465 4D464.58.4481.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122886P-470 4D469.58.4486.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122895P-475 4D474.58.4491.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122911P-480 4D479.58.4496.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122920P-485 4D484.58.4501.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122929P-490 4D489.58.4506.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122938P-495 4D494.58.4511.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122947P-500 4D499.58.4516.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434879P-3 4D2.81.96.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434888P-4 4D3.81.97.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434897P-5 4D4.81.98.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434906P-6 4D5.81.99.6
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434915P-7 4D6.81.910.6
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434931P-8 4D7.81.911.6
オープン
28
31(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434940P-9 4D8.81.912.6
オープン
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434949P-10 4D9.81.913.6
オープン
36
40(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434958P-10A 4D9.82.414.6
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434967P-11 4D10.82.415.6
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434976P-11.2 4D112.415.8
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
60434985P-12 4D11.82.416.6
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435001P-12.5 4D12.32.417.1
オープン
48
53(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435010P-14 4D13.82.418.6
オープン
51
56(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435019P-15 4D14.82.419.6
オープン
51
56(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435028P-16 4D15.82.420.6
オープン
54
59(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435037P-18 4D17.82.422.6
オープン
64
70(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435046P-20 4D19.82.424.6
オープン
64
70(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435055P-21 4D20.82.425.6
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435071P-22A 4D21.73.528.7
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435080P-22 4D21.82.426.6
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435089P-22.4 4D22.13.529.1
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435098P-24 4D23.73.530.7
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435107P-25 4D24.73.531.7
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435116P-25.5 4D25.23.532.2
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435125P-26 4D25.73.532.7
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435141P-28 4D27.73.534.7
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435150P-29 4D28.73.535.7
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435159P-29.5 4D29.23.536.2
オープン
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
60435168P-30 4D29.73.536.7
オープン
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする