Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン - ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコン - ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコン - ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコン - ノーブランド

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています

用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全112種類を絞り込む
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13120671P-3 4C2.81.96.6
オープン
11
12(税込)
6日以内出荷
返品不可
13120680P-4 4C3.81.97.6
オープン
11
12(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120689P-5 4C4.81.98.6
オープン
12
13(税込)
6日以内出荷
返品不可
13120698P-6 4C5.81.99.6
オープン
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120707P-7 4C6.81.910.6
オープン
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120716P-8 4C7.81.911.6
オープン
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120725P-9 4C8.81.912.6
オープン
17
19(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120741P-10 4C9.81.913.6
オープン
17
19(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120750P-11 4C10.82.415.6
オープン
23
25(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120759P-11.2 4C112.415.8
オープン
23
25(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120768P-12 4C11.82.416.6
オープン
24
26(税込)
9日以内出荷
返品不可
13120777P-12.5 4C12.32.417.1
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120786P-14 4C13.82.418.6
オープン
24
26(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120795P-15 4C14.82.419.6
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120811P-16 4C15.82.420.6
オープン
29
32(税込)
5日以内出荷
返品不可
13120820P-18 4C17.82.422.6
オープン
29
32(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120829P-20 4C19.82.424.6
オープン
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120838P-21 4C20.82.425.6
オープン
35
39(税込)
9日以内出荷
返品不可
13120847P-22 4C21.82.426.6
オープン
35
39(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120856P-22.4 4C22.13.529.1
オープン
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120865P-24 4C23.73.530.7
オープン
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120881P-25 4C24.73.531.7
オープン
50
55(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120890P-25.5 4C25.23.532.2
オープン
54
59(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120899P-26 4C25.73.532.7
オープン
54
59(税込)
5日以内出荷
返品不可
13120908P-28 4C27.73.534.7
オープン
57
63(税込)
9日以内出荷
返品不可
13120917P-29 4C28.73.535.7
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120926P-29.5 4C29.23.536.2
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120935P-30 4C29.73.536.7
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120951P-31 4C30.73.537.7
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120960P-31.5 4C31.23.538.2
オープン
57
63(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120969P-32 4C31.73.538.7
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120978P-34 4C33.73.540.7
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120987P-35 4C34.73.541.7
オープン
62
68(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120996P-35.5 4C35.23.542.2
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121005P-36 4C35.73.542.7
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121021P-38 4C37.73.544.7
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121030P-39 4C38.73.545.7
オープン
72
79(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121039P-40 4C39.73.546.7
オープン
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121048P-41 4C40.73.547.7
オープン
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121057P-42 4C41.73.548.7
オープン
74
81(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121066P-44 4C43.73.550.7
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121075P-45 4C44.73.551.7
オープン
77
85(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121091P-46 4C45.73.552.7
オープン
77
85(税込)
5日以内出荷
返品不可
13121100P-48 4C47.73.554.7
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121109P-49 4C48.73.555.7
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121118P-50 4C49.73.556.7
オープン
86
95(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121127P-52 4C51.65.763
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121136P-53 4C52.65.764
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121145P-55 4C54.65.766
オープン
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
13121161P-56 4C55.65.767
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする