大阪魂
SUS316 JIS リョウカクキ-
バスケットに入れる
230
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法l(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
寸法c(mm)
キー呼び寸法(b×h)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13267680
2X2X5
1個
5
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267689
2X2X6
1個
6
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267698
2X2X8
1個
8
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267707
2X2X10
1袋(2個)
10
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267716
2X2X12
1袋(2個)
12
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267725
2X2X14
1袋(2個)
14
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267741
2X2X15
1袋(2個)
15
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267750
2X2X20
1袋(2個)
20
2
2
0.16~0.25
2×2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267759
3X3X5
1袋(2個)
5
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267768
3X3X6
1袋(2個)
6
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267777
3X3X7
1袋(2個)
7
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267786
3X3X8
1袋(2個)
8
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267795
3X3X10
1袋(2個)
10
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267811
3X3X12
1袋(2個)
12
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267820
3X3X14
1袋(2個)
14
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267829
3X3X15
1袋(2個)
15
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267838
3X3X16
1袋(2個)
16
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267847
3X3X18
1袋(2個)
18
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267856
3X3X20
1袋(2個)
20
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267865
3X3X22
1袋(2個)
22
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267881
3X3X25
1袋(2個)
25
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267890
3X3X30
1袋(2個)
30
3
3
0.16~0.25
3×3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267899
4X4X6
1個
6
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267908
4X4X8
1袋(2個)
8
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267917
4X4X10
1袋(2個)
10
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267926
4X4X11
1袋(2個)
11
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267935
4X4X12
1袋(2個)
12
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267951
4X4X14
1袋(2個)
14
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267960
4X4X15
1袋(2個)
15
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267969
4X4X16
1袋(2個)
16
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267978
4X4X18
1袋(2個)
18
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267987
4X4X19
1袋(2個)
19
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13267996
4X4X20
1袋(2個)
20
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268005
4X4X21
1袋(2個)
21
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268021
4X4X22
1袋(2個)
22
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268030
4X4X23
1袋(2個)
23
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268039
4X4X25
1袋(2個)
25
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268048
4X4X28
1袋(2個)
28
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268057
4X4X30
1袋(2個)
30
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268066
4X4X35
1袋(2個)
35
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268075
4X4X38
1袋(2個)
38
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268091
4X4X40
1袋(2個)
40
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268100
4X4X45
1袋(2個)
45
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268109
4X4X50
1袋(2個)
50
4
4
0.16~0.25
4×4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268118
5X5X9
1袋(2個)
9
5
5
0.25~0.4
5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268127
5X5X10
1袋(2個)
10
5
5
0.25~0.4
5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268136
5X5X12
1袋(2個)
12
5
5
0.25~0.4
5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268145
5X5X13
1袋(2個)
13
5
5
0.25~0.4
5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268161
5X5X14
1袋(2個)
14
5
5
0.25~0.4
5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13268170
5X5X15
1袋(2個)
15
5
5
0.25~0.4
5×5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ